Referenzen
SMC:KQ2L10-99A-X35
Rubix:3056456

Produktdetails : KQ2L10-99A-X35 Steckverbindung
KQ2 Schnellsteckverschraubungen in metrischen und Zollgrößen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne die bei Klemmverschraubungen übliche Durchflussreduzierung. Der KQ2-Entriegelungsring löst sowohl die Spannbacke als auch die Klemmhülse und sorgt so für eine geringe Ablösekraft, die das Entfernen des Schlauchs erleichtert.
Stärken
•Akzeptiert Nylon- und Urethan-Schläuche
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt, pp; messing c3604bd; nbr |
| Anschluss 1 | 10 |
| Profil | winkel-steckverbindung |
| Anschluss 2 | 10 |
| Typ | kq2l |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort