LQ1L24-MN Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen

Winkel mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:LQ1L24-MN
Rubix:2176301
LQ1L24-MN Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpfa;ptfe (fittingkörper)
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LQ1L24-MN Fluorpolymerfitting für ReinheitsbeDIN gungen


LQ1L, Hochreiner Fluorpolymer-Anschluss , Gewindeanschluss - Ausführung mit Winkel-Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x34x29 mm
Bruttogewicht14 g
Werkstoffpfa;ptfe (fittingkörper)
Anschluss 11/4
Profillq1l-m
Anschluss 24
Max. Temperatur200 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,69 exkl. MwSt.
/ Stück
24,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage