GN967-45-90-F-1-SR Lasche mit Senkbohrungen, silber KU-beschichtet
Winkel, Laschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 967-45-90-F-1-SR
Rubix:1131964
Hersteller:GN 967-45-90-F-1-SR
EAN:4045525867178


Technische Zusammenfassung
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
|---|---|
| Typ | f - lasche (kennziffer 1: mit bohrung für senkschrauben din 7991) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN967-45-90-F-1-SR Lasche mit Senkbohrungen, silber KU-beschichtet
Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren. Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Typ | f - lasche (kennziffer 1: mit bohrung für senkschrauben din 7991) |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Norm
Typ
f - lasche (kennziffer 1: mit bohrung für senkschrauben din 7991)