GN967-45-45-L-1-SW Winkel 90° mit Senkbohrungen, Schwarz KU-beschicht.
Winkel, Laschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 967-45-45-L-1-SW
Rubix:1132036
Hersteller:GN 967-45-45-L-1-SW
EAN:4045525867024


Technische Zusammenfassung
| Norm | DIN 7991 |
|---|---|
| Typ | winkel mit bohrung für senkschrauben din 7991, schwarz ku-beschichtet |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : GN967-45-45-L-1-SW Winkel 90° mit Senkbohrungen, Schwarz KU-beschicht.
Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren. Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden. Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Norm | DIN 7991 |
| Typ | winkel mit bohrung für senkschrauben din 7991, schwarz ku-beschichtet |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Norm
Typ
winkel mit bohrung für senkschrauben din 7991, schwarz ku-beschichtet