GN561-25-8-40-40-B-2 Befestigungswinkel mit Abdeckkappe, Kunststoff

Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 561-25-8-40-40-B-2
Rubix:792727
Hersteller:GN 561-25-8-40-40-B-2
EAN:4045525862784
GN561-25-8-40-40-B-2 Befestigungswinkel mit Abdeckkappe

Technische Zusammenfassung

NormNICHT STANDARD
Typbefestigungswinkel mit abdeckkappe
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN561-25-8-40-40-B-2 Befestigungswinkel mit Abdeckkappe, Kunststoff


Um bei Befestigungswinkeln GN 561 den Verstellbereich der Formen mit Langloch ausnutzen zu können, empfiehlt sich die Verwendung von Befestigungsschrauben mit niedrigem Kopf, z.B. Zylinderschrauben DIN 6912 oder Linsenschrauben ISO 7380. Befestigungswinkel GN 561 sind universell einsetzbare Elemente. Für den Einsatz in Verbindung mit Profilsystemen sind Montagesets lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
NormNICHT STANDARD
Typbefestigungswinkel mit abdeckkappe
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
2,57 exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Norm

Typ