140.54 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.54
Rubix:340467
Hersteller:110798
EAN:4047322027823




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) und polyamid (pa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.54 Winkel-Einschraubverschr.G1/8 a., f.Schlauch 9/12 mm, PA
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mithoher Witterungsbeständigkeit.Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) und polyamid (pa) |
| Anschluss 1 | g 1/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | schlauch 9/12 mm (innen-ø 9 / außen-ø 12) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage