V 88 Winkel-Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø8, Stahl ver. 100bar
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 88
Rubix:348659
Hersteller:112168
EAN:4047322168366



Dokumente
Produktdetails : V 88 Winkel-Einschraubverschr. R1/8 a. Rohr-Ø8, Stahl ver. 100bar
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 19, Stahl verzinktWinkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
