N 93 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 93
Rubix:348145
Hersteller:112011
EAN:4047322162906




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 93 Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 8
Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 9, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | bspt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen