13.718-5 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 5/3, MS vern.
Winkel-Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:13.718-5
Rubix:340243
Hersteller:110550
EAN:4047322024792



Dokumente
Produktdetails : 13.718-5 Winkel-Aufschraubverschr., G1/8, f.Schlauch 5/3, MS vern.
Winkel-Aufschraubverschraubung, G 1/4, für Schlauch 10/8 mm, SW 13, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | für schlauch 5/3 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
