Referenzen
Gedore:R 1500 L
Rubix:1244678
Hersteller:6617910
EAN:4010886661796



Produktdetails : R 1500 L Werkzeugschrank, leer
Geeignet als Werkbankaufsatz, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus: Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm, Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Werkzeughaltern, Jalousie: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Optionen: Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Geeignet als Werkbankaufsatz, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus:, Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm, Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Werkzeughaltern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78000 g |
|---|---|
| Typ | werkzeugschrank ohne hakensortiment |
| Höhe | 890 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Anzahl der Schubladen | 0 |
| Zolltarifcode | 94032080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.840,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.189,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
