892613 CNC-Werkzeug Flügeltürenschrank
CN Flügeltürschränke - 96 Werkzeughalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892613
Rubix:3249434
EAN:3660338451577

Produktdetails : 892613 CNC-Werkzeug Flügeltürenschrank
CNC Werkzeug Flügeltürenschrank
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso/sk 30-40-50 |
|---|---|
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1005 mm |
| Tiefe | 720 mm |
| Anzahl der Schubladen | 4 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.252,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.490,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
