9633310056 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendrehereinsätze Torx
Werkzeugmodul
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61730056, 9633310056
Rubix:1547923
Hersteller:9633310056
Produktdetails : 9633310056 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendrehereinsätze Torx
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendrehereinsätze Torx Gedore
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-TORX®, 19-teilig, Modul 1/3 Ausführung: Check-Tool-Einlage aus 2-farbigem Schaumstoff. 1/3 Modul = 157,5 x 310 mm 2/3 Modul = 315,0 x 310 mm Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 19-teilig 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2", 55 mm, Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2", 100 mm, Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 1 Schraubenlehre TORX®
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-TORX®, 19-teilig, Modul 1/3 Ausführung: Check-Tool-Einlage aus 2-farbigem Schaumstoff. 1/3 Modul = 157,5 x 310 mm 2/3 Modul = 315,0 x 310 mm Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 19-teilig 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2", 55 mm, Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2", 100 mm, Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 1 Schraubenlehre TORX®
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std