9634220085 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 163-181/17

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:63100085, 9634220085
Rubix:1547826
Hersteller:9634220085
9634220085 Werkzeugmodul 163-18117 Steckschlüssel

Produktdetails : 9634220085 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 163-181/17


Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 163-181/17Hazet
Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8", 17-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 17-teilig 1 Umschaltknarre 3/8" 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 3 Verlängerungen 3/8" 74; 150; 254 mm 1 Kardangelenk 3/8"

Technische Informationen


Attribute
187,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std