Referenzen
Hazet:163-570/24
Rubix:2936048
EAN:4000896233441
Produktdetails : 9634220160 Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24
Werkzeugmodul 1/3 Impact 163-570/24 Hazet
Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 24-teilig 8 Kraft-Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 14; 17; 19 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, lang 14; 17; 19 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn M14; 16; 18 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang M14; 16; 18 1 Kraft-Adapter 3/4" auf 24-mm-Innensechskant 1 Kraft-Adapter 24-mm-Außensechskant auf 1/2" 1 Kraft-Sicherungsstift 1 Kraft-Gummiring
Werkzeugmodul Kraft-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank. Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 24-teilig 8 Kraft-Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 14; 17; 19 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, lang 14; 17; 19 mm 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn M14; 16; 18 3 Kraft-Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang M14; 16; 18 1 Kraft-Adapter 3/4" auf 24-mm-Innensechskant 1 Kraft-Adapter 24-mm-Außensechskant auf 1/2" 1 Kraft-Sicherungsstift 1 Kraft-Gummiring
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
427,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std