W 12 (SKF) Sicherungsblech SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 12
Rubix:116709
EAN:7316570874914
W 12 (SKF) Sicherungsblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,96 mm
Außendurchmesser84,937 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 12 (SKF) Sicherungsblech SKF


W Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von AN und N Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60,96 mm
Außendurchmesser84,937 mm
Breite1,346 mm
Zolltarifcode84829900
28,30 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen