MB 30 (SKF) Sicherungsblech SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:MB 30
Rubix:860432
Hersteller:12135
EAN:7316577011725
MB 30 (SKF) Sicherungsblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser205 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MB 30 (SKF) Sicherungsblech SKF


MB und MBL Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die KM, KML und HM .. T Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse befestigen und das unbeabsichtigte Lösen verhindern. MB .. A ist eine robustere Ausführung der MB Unterlegscheibe. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.

Stärken

- Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement
- Leicht zu montieren und zu entfernen
- Verwendet für KM, KML und HM ... T Sicherungsmuttern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser205 mm
Werkstoffstahl
Breite2 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
22,18 exkl. MwSt.
/ Stück
26,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen