Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Nenndurchmesser (metrisch) | 30 mm |
---|---|
Innengewinde | M 30x1,5 |
Nenndurchmesser (metrisch) | 30 mm |
---|---|
Innengewinde | M 30x1,5 |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Außendurchmesser | 49 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Gewicht | 0,16 kg |
Serie | KMT |
Zolltarifcode | 73181639 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std