Nut- und Wellenmutter SKF KMK 8, Innengewinde: M 40x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 40 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMK 8
Rubix:32145
Hersteller:65971
EAN:7316570172515

Produktdetails : KMK 8 (SKF) Wellenmutter Gewinde M40x1.5 SKF
KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x58x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101,3 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Innengewinde | m 40x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 40 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,11 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar