W 28 (SKF) Sicherungsblech SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:W 28
Rubix:314706
Hersteller:77949
EAN:7316576676208
W 28 (SKF) Sicherungsblech SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser1417828 mm
Außendurchmesser188,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 28 (SKF) Sicherungsblech SKF


W Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von AN und N Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2,92x188,93x188,93 mm
Bruttogewicht235 g
Innendurchmesser1417828 mm
Außendurchmesser188,925 mm
Werkstoffstahl
Breite2,92 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,24 exkl. MwSt.
/ Stück
60,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen