DIN5406 MB8 FÜR DIN981 M40X1.5 A2 Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Sicherungsblech (VA) NN
Siehe technische InformationenReferenzen
Dorfmüller:MB 8 A2
Rubix:13444

Produktdetails : DIN5406 MB8 FÜR DIN981 M40X1.5 A2 Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Sicherungsblech
Sicherungsblech
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Breite | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
