Referenzen
FAG:MB12-A
Rubix:1898893
Hersteller:0383783530000
EAN:4054369888409

Produktdetails : MB 12-A (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MB..-A, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 86 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
22,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
