Nut- und Wellenmutter Dorfmüller KM 5 VA, Nenndurchmesser (metrisch): 25 mm

Wellenmutter (VA) NN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dorfmüller:KM 5 VA
Rubix:104039
KM 5 VA Wellenmutter (VA) NN

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN981 KM5 M25X1.5 A2 Nutmutter


Wellenmutter mit Sicherungsblech.
Wellenmutter mit Sicherungsblech.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Werkstoffedelstahl
Außendurchmesser38 mm
Schlüsselweite (SW)25 mm
Zolltarifcode73181900
27,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std