Nut- und Wellenmutter Dorfmüller KM 13 VA, Nenndurchmesser (metrisch): 65 mm
Wellenmutter (VA) NN
Siehe technische InformationenReferenzen
Dorfmüller:KM 13 VA
Rubix:13153

Produktdetails : DIN981 KM13 M65X2 A2 Nutmutter
Wellenmutter mit Sicherungsblech.
Wellenmutter mit Sicherungsblech.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 65 mm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 65 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
