Nut- und Wellenmutter Timken KM6, Innengewinde: M30x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 30 mm

Wellenmutter Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:KM6
Rubix:850095
EAN:0087796028814
KM6 (TIM) Wellenmutter Timken
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Innengewindem30x1,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM6 (TIM) Wellenmutter Timken


Wellenmutter Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x46 mm
Bruttogewicht40 g
Verpackungsmaße (L x B x H)70x70x46 mm
Gewicht der Verpackung40 g
Nenndurchmesser (metrisch)30 mm
Innengewindem30x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Außendurchmesser45 mm
Schlüsselweite (SW)30,8 mm
Gewicht0,04 kg
Zolltarifcode73182200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,75 exkl. MwSt.
/ Stück
17,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen