105X130X7.5 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY
Wellendichtung (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67056614
Rubix:2948058
Hersteller:67056614


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 105X130X7.5 WASY NBR 80 Wellendichtring WASY
Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Verkürzte Dichtlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Hydraulikmotoren;Pumpen;Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen (Wellen, Naben, Achsen);Einsatz in druckbeaufschlagten Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen