Referenzen
Dichtomatik:49404727
Rubix:3498025
Hersteller:WA 12X22X4 FKM 80

Produktdetails : 12X22X4 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
