Referenzen
Dichtomatik:49404823
Rubix:3497954
Hersteller:WA 30X45X7 FKM 80

Produktdetails : 30X45X7 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Wellendichtring
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
