60X80X12 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Wellendichtring (W C S NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67019990
Rubix:504084
Hersteller:67019990


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60X80X12 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen