135X160X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2F UD5 135,00 160,00 13,00 902
Rubix:3224281
Hersteller:335199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 135X160X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2F UD5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
892,30 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
1.061,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen