180X220X15 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS

Wellendichtring (W C S NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67048792
Rubix:118676
Hersteller:67048792
180X220X15 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 180X220X15 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht411 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser220 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
19,49 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,99 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,81 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
12,95 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
12,59 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,96 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar