170X200X15 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Wellendichtring (W C S NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67123128
Rubix:130270
Hersteller:67123128


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 170X200X15 WCS NBR 70 Wellendichtring WCS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit doppelter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std