190X215X16 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Wellendichtring (W C NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67018456
Rubix:31064
Hersteller:67018456
190X215X16 WC NBR 70 Wellendichtring WC

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 190X215X16 WC NBR 70 Wellendichtring WC


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite16 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
17,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,19 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
17,81 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
15,53 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,62 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,84 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
11,50 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,02 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std