55X70X8 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Wellendichtring (W B NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67017866
Rubix:108315
Hersteller:67017866
55X70X8 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 55X70X8 WB NBR 70 Wellendichtring WB


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite20 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
2,23 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,64 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,40 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,15 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,06 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,99 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,84 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,78 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,77 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std