42X58X9 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Wellendichtring (W B NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67017610
Rubix:502884
Hersteller:67017610

Dokumente
Produktdetails : 42X58X9 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,15 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar