16X22X4 WB NBR 70 Wellendichtring WB

Wellendichtring (W B NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67018518
Rubix:27754
Hersteller:67018518
16X22X4 WB NBR 70 Wellendichtring WB
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 16X22X4 WB NBR 70 Wellendichtring WB


Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Offener metallischer Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Fester und exakter Sitz Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
1,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,82 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,69 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,66 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,62 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,50 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,46 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,45 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std