38X55X8 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67193389
Rubix:2542939
Hersteller:67193389

Produktdetails : 38X55X8 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,16 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar