Referenzen
SKF:22407
Rubix:827794
Hersteller:516538
EAN:0085311024945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 22407 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage