16X22X3 WAO FKM 80 Wellendichtring WAO
Wellendichtring (W A O FKM 80 BRAUN NVU GS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67048944
Rubix:127246
Hersteller:67048944

Dokumente
Produktdetails : 16X22X3 WAO FKM 80 Wellendichtring WAO
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
