55X80X10 WAD NBR 70 Wellendichtring WAD
Wellendichtring (W A D NBR 70 SCHWARZ FSGS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67019593
Rubix:503829
Hersteller:67019593


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 55X80X10 WAD NBR 70 Wellendichtring WAD
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter armatur zwei lippen zwei federn |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std