Referenzen
SKF:75X120X12 HMSA10 RG
Rubix:825711
Hersteller:505696
EAN:7316572553183


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 75X120X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen