75X110X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF

Wellendichtring HMSA10

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:75X110X12 HMSA10 V
Rubix:825714
Hersteller:505703
EAN:7316572547038
75X110X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring (SKF)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X110X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF


Wellendichtring SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht82 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,12 exkl. MwSt.
/ Stück
56,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen