Referenzen
SKF:55X85X8 HMSA10 V
Rubix:826080
Hersteller:508705
EAN:7316572546345

Produktdetails : 55X85X8 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
