Referenzen
SKF:40X80X12 HMSA10 V
Rubix:826643
Hersteller:511967
EAN:7316572546147


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 40X80X12 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage