45X62X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL0 5 45,00 62,00 7,00 595
Rubix:3224888
Hersteller:418708

Produktdetails : 45X62X7 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0 5 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.007,01 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.388,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
