Referenzen
SKF:40X65X12 HMSA10 RG
Rubix:826677
Hersteller:512012
EAN:7316572551318


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 40X65X12 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen