Referenzen
SKF:40X60X8 HMSA10 RG
Rubix:826704
Hersteller:512055
EAN:7316574519613

Produktdetails : 40X60X8 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
