Referenzen
SKF:40X55X7 HMSA10 V
Rubix:826741
Hersteller:512108
EAN:7316572033753

Produktdetails : 40X55X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
