Referenzen
SKF:35X48X8 HMSA10 RG
Rubix:827061
Hersteller:513233
EAN:7316572549933

Produktdetails : 35X48X8 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
