Referenzen
SKF:32X72X7 HMSA10 V
Rubix:827158
Hersteller:513842
EAN:7316572545836

Produktdetails : 32X72X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
