Referenzen
SKF:32X47X10 HMSA10 RG
Rubix:827214
Hersteller:513930
EAN:7316572549834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 32X47X10 HMSA10 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen